Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 17 500 Kabelschere tauchisoliert, VDE-geprüft 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-95 17 500
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 17 500
EAN/GTIN:
     4003773026785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 17 500 Kabelschere geringes Gewicht, hohe Übersetzung. Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 150mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 27mm - AWG: 6 / 0 - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
AAA015f001001:
ja
AAD160f001001:
EAF350v001
EAD435f001001:
ja
EAD487f001001:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Gesamtlänge:
500 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
1477 g
Griffe:
tauchisoliert, VDE-geprüft
Kopf:
poliert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
27 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
150 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
500 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, kabelschere knipex 500 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.