| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-95 17 200 Herst.-Nr.: 95 17 200 EAN/GTIN: 4003773026952 |
| | |
|
| | |
| 95 17 200 Kabelschere schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbedienung geschnitten werden. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 20 mm (70 mm²). Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 70mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 20mm - AWG: 2 / 0 - VDE-geprüft: ja Weitere Informationen: | | AAA015f001001: | ja | AAD160f001001: | EAF350v001 | EAD435f001001: | ja | EAD487f001001: | ja | Isoliert: | ja | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Griffausführung: | 1-Komponenten | Mit Abisolierfunktion: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | nein | Gesamtlänge: | 200 mm | VDE geprüft: | ja | Gewicht: | 360 g | Oberfläche: | verchromt | Griffe: | tauchisoliert, VDE-geprüft | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): | 20 Ø mm | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: | 70 mm | Gelenkausführung: | Geschraubtes Gelenk | Norm IEC: | IEC 60900 | Artikellänge: | 200 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 200 mm, knipex drahtschneider, drahtschneider 200mm, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, kanthal |
| | |
| |