Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelschere mit Doppelschneide 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95 16 200
95 16 200
application
application
isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 V AC/1500 V DC
VDE-geprüft, auch gemäß GPSG
Geschraubtes Gelenk
Artikel-Nr.:
     C1153-95 16 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 200
EAN/GTIN:
     4003773026761
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung. Mit Vor- und Nachschnitt (1. und 2. Schneide) können auch Kabel bis Ø 20 mm getrennt werden. Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Werkzeug:
verchromt
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
20.00 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
70.00 mm²
AWG:
2/0
Nennmaß:
200 mm
Länge:
200 mm | 200
Gewicht netto:
340 g
Verpackung Breite:
65.00 mm
Verpackung Höhe:
19.00 mm
Verpackung Länge:
235.00 mm
Verpackung Volumen:
0,284 dm³
RoHs:
n
VDE-geprüft:
ja
1000V-isoliert:
ja
isoliert nach DIN EN 60900:
ja
Artikelnummer:
95 16 200
EAN Code:
4003773026761
Hersteller-Name:
Knipex
Hersteller-Produktbezeichnung:
Kabelschere mit Doppelschneide 200 mm
Produkt-Name:
Kabelschere mit Doppelschneide 200 mm
AAA002f001:
200
AAD139f001:
AAB450v001 | -
AAA833f001:
true | -
AAD140f001:
true
AAA003f001:
340 | -
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
true
AAA000f001:
-
AAB322f001:
-
AAC281f001:
-
AAD150f001:
-
Die besten Konditionen aller 51 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 4,96*
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 470,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.