Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 11 200 Kabelschere mit Doppelschneide mit Kunststoff überzogen brüniert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-95 11 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 11 200
EAN/GTIN:
     4003773043928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 11 200 Kabelschere schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbedienung geschnitten werden. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 20 mm (70 mm²). Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 70mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 20mm - AWG: 2 / 0
Weitere Informationen:
AAA015f001001:
ja
AAD160f001001:
EAF350v001
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Gesamtlänge:
200 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
283 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
20 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
70 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex kabelschere 200 mm, knipex drahtschneider, drahtschneider 200mm, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.