Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 06 230 Kabelschere Griffe mit Kunststoff umspritzt isoliert, mit Kunststoff umspritzt, VDE-geprüft 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-95 06 230
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 06 230
EAN/GTIN:
     4003773006305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 06 230 Kabelschere Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels. Nachstellbares Schraubgelenk. für Cu-Leiter eindrähtig bis 16 mm², mehrdrähtig bis 50 mm² und feindrähtig bis 70 mm²; für Al-Leiter mehrdrähtig 70 mm². leichter Schnitt bei Einhandbedienung durch hohe Übersetzung. rostfreier Spezialstahl, gehärtet und angelassen. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 16mm - AWG: 1 / 0 - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
AAA015f001001:
ja
AAD160f001001:
EAF350v001
EAD435f001001:
ja
EAD487f001001:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Gesamtlänge:
230 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
274 g
Griffe:
isoliert, mit Kunststoff umspritzt, VDE-geprüft
Kopf:
poliert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
16 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
50 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
230 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, kanthal
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.