| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-95 05 155 SB Herst.-Nr.: 95 05 155 SB EAN/GTIN: 4003773077725 |
| | |
|
| | |
| 95 05 155 SB Elektrikerscheren Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für sauberen, rutschreien Schnitt. Schneide mit Kabelschneider. mit Kunststoff-Gürteltasche. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt. Universalschere für Elektriker. Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidenhärte 56 HRC. Nicht zum Schneiden von massiven Leitern geeignet. Mit Kunststoff-Gürteltasche. SB-Karte/Blister. Weitere Informationen: | | Mit Drahtschneider: | nein | Länge: | 155 mm | Gewicht: | 170 g | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt | Kopf: | poliert | Artikellänge: | 155 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, knipex elektrikerschere 155 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange |
| | |
| |