Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 03 160 SB Schere für Fasern aus KEVLAR® mit Kunststoff umspritzt verchromt 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-95 03 160 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 03 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773043362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
95 03 160 SB Schere Nur zum Schneiden von Fasern aus KEVLAR® in LWL-Kabeln, nicht für andere Werkstoffe benutzen. Präzisionsschliff mit Zähnen verhindert ein Rutschen der Fasern und garantiert einen sauberen Schnitt. Genietetes Präzisionsgelenk für reibungsarmen Gang und klemmfreien Schnitt der dünnen Fasern. Hartverchromte, geschliffene Oberfläche. KEVLAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. du Pont de Nemours and Company.
Weitere Informationen:
AAA015f001001:
ja
AAD160f001001:
EAF350v001
Länge:
160 mm
Gewicht:
85 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Kunststoff umspritzt
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, elektrikerschere 160mm knipex, konturenschere, knipex drahtschneider, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.