Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 94 15 215 Schneider für Flachbandkabel mit Kunststoff-Hüllen verchromt 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-94 15 215
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     94 15 215
EAN/GTIN:
     4003773046011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachband-Kabelschneider
Flachbandkabel-Schneider
Flachbandkabelschere
Flachbandkabelschneider
94 15 215 Schneider Zum quetschfreien Schneiden von Flachbandkabel bis 56 mm Breite. Auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel zum rechtwinkligen Schneiden. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. - Klingenlänge: 56,0mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Gesamtlänge:
215 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
346 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Kunststoff-Hüllen
Klingenlänge:
56 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
215 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, knipex drahtschneider, flachbandkabel schneider, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
94 19 02
ab € 1,73*
Sonstiges
Knipex
94 19 215
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.