Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 94 10 185 Rohrschneider für Kunststoffrohre (Elektroinstallation) 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-94 10 185
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     94 10 185
EAN/GTIN:
     4003773047025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Rohrabschneider
94 10 185 Rohrschneider zum gratfreien Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) mit Ø 6 - 35 mm. geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Messer austauschbar und aus jeder Position zurückholbar. Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung und schrittweisen Messervorschub. Nicht zum Kabelschneiden geeignet. - Gehäuse: Aluminium Druckguss, rot lackiert - Kapazität (Durchmesser): Ø 6 – 35mm - Schneidenlänge mm: Ø 35mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
nein
Länge:
185 mm
Gewicht:
583 g
Schneidenlänge:
35 mm
Gehäuse:
Aluminium Druckguss, rot lackiert
Kapazität Durchmesser:
6 - 35 Ø mm
Zakres cięcia - średnica:
6 - 35 Ø mm
Artikellänge:
185 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
94 19 185 02
ab € 1,93*
Sonstiges
Knipex
94 19 185
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.