Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präzisions-Pinzette ESD 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1153-92 08 79 ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 08 79 ESD
EAN/GTIN:
     4003773054641
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Feinspitzpinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei, anti-magnetisch (18/10), nicht härtbar, sehr gängige Elektronik-Qualität. ESD-Beschichtung: blendfrei schwarz, mit einem Oberflächenwiderstand von ca. 10^5 Ohm. Spitzen blendfrei gebürstet. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei, antimagnetisch Modell: Zum Fassen horizontal angeordneter zylindrischer Bauteile mit Ø 1,0 mm. Greifflächen glatt. Geriffelte Griffe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei, anti-magnetisch, elektrisch ableitend
Zolltarifnummer:
82032010
Ursprungsland:
DE
ILN:
4003773000006
Länge:
120 mm; 170.00 mm; 120
Gewicht netto:
16 g
Breite:
60.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Volumen:
0,204 cdm
Artikelnummer:
92 08 79 ESD
EAN Code:
4003773054641
Hersteller-Name:
Knipex
Hersteller-Produktbezeichnung:
Präzisions-Pinzette ESD 120 mm
Produkt-Name:
Präzisions-Pinzette ESD 120 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG