Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 86 05 180 Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-86 05 180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 05 180
EAN/GTIN:
     4003773047162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
86 05 180 Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. mit schmalen Greifbacken – für Schraubsituationen, die ein schlankes Werkzeug erfordern. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 8,0mm - Gelenkdicke (B3): 12,0mm - Spitzendicke (B1): 5,0mm - Einstellpositionen: 15 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 112 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 40mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
verchromt
Einstellpositionen:
15
Backendicke (Gelenk):
8 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Gelenkdicke:
12 mm
Spitzendicke:
5 mm
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Isoliert:
false
Schutzisoliert 1000 V:
false
Max. Schlüsselweite:
40 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
15
Länge:
180 mm
VDE geprüft:
false
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, knipex zangenschlüssel 180 mm bis schlüsselweite 40 mm, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, armaturenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, kabelschuhe, crimpzange set, crimpzange, cobra xs
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
86 09 180
ab € 3,74*
Sonstiges
Knipex
86 09 180 V01
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.