Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 83 10 030 Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-83 10 030
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 10 030
EAN/GTIN:
     4003773022329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
83 10 030 Rohrzange 90° Schwedische Form. 90° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. - Spannweite: 110mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 4 3/8in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 110mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 105mm - Innendurchmesser Zoll: Ø 3 in
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
650 mm
Gewicht:
3433 g
Oberfläche:
rot pulverbeschichtet
Kapazität Muttern Schlüsselweite mm:
10 - 105 mm
Kapazität Rohre mm:
110 mm
Kapazität Rohre Zoll:
4 3/8 Zoll
Innendurchmesser Zoll:
3 Ø Zoll
Spannweite:
110 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 90° °
Artikellänge:
650 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex, armaturenzange, rohrzange 650mm, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, zange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, crimpzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 030
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.