Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 79 02 120 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-79 02 120
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 02 120
EAN/GTIN:
     4003773061403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
79 02 120 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen. Mini-Kopf. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,4mm - Backenlänge (B): 6,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Kopfbreite (A): 9mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
9 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
120 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
57 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit sehr kleiner Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.2 - 1.4 mm
Backenlänge:
6.5 mm
Backendicke (Gelenk):
6.5 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
120 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.