Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 77 02 130 Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk mit Mehrkomponenten-Hüllen 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-77 02 130
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 02 130
EAN/GTIN:
     4003773039341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
77 02 130 Elektronik-Seitenschneider Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. geringer Kraftaufwand durch hohe Übersetzung. Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. runder Kopf, mit kleiner Facette. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 – 2mm - Backenlänge (B): 16,2mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 8,5mm - Kopfbreite (A): 13mm - Schneidenlänge mm (C): 16,2mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
130 mm
Artikelnummer:
77 02 130
EAN Code:
4003773039341
Produkt-Name:
Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk
Schnabel-Länge:
16.2 mm
funkenfrei (J/N):
N
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Kennzeichnung:
DIN ISO 9654
Hersteller-Produktbezeichnung:
Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk
Masse:
81 kg
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
13 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
Länge der Schneiden:
16.2 mm
ESD geprüft:
nein
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
81 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
spiegelpoliert
Facette:
Schneide mit kleiner Facette
Schneidenlänge:
16.2 mm
Schneidwert weicher Draht:
0.3 - 2 mm
Backenlänge:
16.2 mm
Backendicke (Gelenk):
8.5 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
130 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider runder kopf, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, KraftSeitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, nws
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.