Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 75 12 125 Elektronik-Seitenschneider mit Kunststoff-Hüllen brüniert 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-75 12 125
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     75 12 125
EAN/GTIN:
     4003773040514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
75 12 125 Elektronik-Seitenschneider Für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Mit scharfen, geschliffenen Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. mit Facette und Drahtklemme, kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,4mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,3mm - Backenlänge (B): 14mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Kopfbreite (A): 10,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
10.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
125 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
80 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Kunststoff-Hüllen
Facette:
Schneide mit Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.2 - 1.3 mm
Backenlänge:
14 mm
Backendicke (Gelenk):
6.5 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Formbezeichnung:
mit Facette und Drahtklemme, kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.