| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-72 01 140 Herst.-Nr.: 72 01 140 EAN/GTIN: 4003773043713 |
| | |
|
| | |
| 72 01 140 Seitenschneider für Kunststoff Mit plangeschliffenen Schneidflächen. Zum flächenbündigen Trennen von gespritzten Kunststoffteilen und Angussresten. Schneidet weiche Werkstoffe wie Blei glatt ab. Mit Öffnungsfeder. Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Form: | Standard | Oberflächenschutz: | sonstige | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Mit Abisolierfunktion: | nein | ESD geprüft: | nein | Länge: | 140 mm | Abisolierfunktion: | nein | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 120 g | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide ohne Facette | Artikellänge: | 140 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Seitenschneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex kunststoff-seitenschneider 140 mm, esd schrägschneider, schrägschneider knipex, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws |
| | |
| |