Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 71 72 460 Bolzenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-71 72 460
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 72 460
EAN/GTIN:
     4003773066750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
71 72 460 Bolzenschneider Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Hüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. - HRC 19: Ø 8mm - HRC 40: Ø 6mm - HRC 48: Ø 5mm - Schneidenlänge mm: 30mm - Kopfdicke: 33mm
Weitere Informationen:
Schneidenform:
sonstige
Schneidmesser auswechselbar:
nein
Abgewinkelt:
nein
Gesamtlänge:
460 mm
Gewicht:
2100 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
grau atramentiert
Facette:
Mittenschneider
Schneidenlänge:
30 mm
Schneidwert HRC 19:
8 mm
Schneidwert HRC 40:
6 mm
Schneidwert HRC 48:
5 mm
Kopfdicke:
33 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
460 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, knipex bolzenabschneider l.460mm, bolzenabschneider knipex, bolzenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, nws, cutter
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
71 79 460
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.