| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-70 02 140 Herst.-Nr.: 70 02 140 EAN/GTIN: 4003773023098 |
| | |
|
| | |
| 70 02 140 Seitenschneider schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Facette. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Form: | Standard | Oberflächenschutz: | sonstige | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Mit Abisolierfunktion: | nein | ESD geprüft: | nein | Länge: | 140 mm | Abisolierfunktion: | nein | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 150 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide mit Facette | Formbezeichnung: | mit Facette | Artikellänge: | 140 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschere 140mm, wire cutter, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws |
| | |
| |