| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-70 01 180 Herst.-Nr.: 70 01 180 EAN/GTIN: 4003773018070 |
| | |
|
| | |
| 70 01 180 Seitenschneider schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Form: | Standard | Oberflächenschutz: | sonstige | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Mit Abisolierfunktion: | nein | ESD geprüft: | nein | Länge: | 180 mm | Abisolierfunktion: | nein | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 200 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide mit Facette | Artikellänge: | 180 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex vde-seitenschneider 180 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, wire cutter, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws |
| | |
| |