Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 64 62 120 Elektronik-Vornschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-64 62 120
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     64 62 120
EAN/GTIN:
     4003773046998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
64 62 120 Elektronik-Vornschneider Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC. Vornschrägschneider, Minischneide mit kleiner Facette, α=55°. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Kopfbreite (A): 11mm - Backenlänge (B): 20mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm - Schneidenlänge mm (C): 7mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
11 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
120 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
70 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
spiegelpoliert
Facette:
Schneide mit kleiner Facette
Schneidenlänge:
7 mm
Kopfwinkel:
55 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 65° °
Backenlänge:
20 mm
Backendicke (Gelenk):
7 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Formbezeichnung:
Vornschrägschneider, Minischneide mit kleiner Facette, α=55°
Artikellänge:
120 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, knipex elektronik-vornschneider, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.