Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hufbeschlagzange (Hamburger Form) 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1153-55 00 300
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     55 00 300
EAN/GTIN:
     4003773014072
Suchbegriffe:
Abreißzange
Beschlagzange
Hufbeschlagzange
Karosseriezange
Die Spezialzange für den Hufschmied. Mit kleinem Kopf und Hufnagelumlenkung. Auch im Karosseriebau für Demontagearbeiten geeignet. Schneiden zusätzlich gehärtet. Schneidenhärte ca. 59 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Zange:
schwarz atramentiert
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5743
Kopfbreite:
20.00 mm
Zolltarifnummer:
82032090
Ursprungsland:
DE
ILN:
4003773000006
Länge:
300 mm; 295.00 mm; 300
Gewicht netto:
786 g
Breite:
120.00 mm
Höhe:
16.00 mm
Volumen:
0,212 cdm
Artikelnummer:
55 00 300
Ausführung der Griffisolierung:
Sonstige
EAN Code:
4003773014072
Hersteller-Name:
Knipex
Hersteller-Produktbezeichnung:
Hufbeschlagzange (Hamburger Form) 300 mm
Produkt-Name:
Hufbeschlagzange (Hamburger Form) 300 mm
Weitere Suchbegriffe: abreißzange knipex
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG