Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 49 21 A31 Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-49 21 A31
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     49 21 A31
EAN/GTIN:
     4003773048848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
49 21 A31 Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 40 – 100mm - Spitzen (Durchmesser): 2,3mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Mit Feder:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
nein
Auswechselbare Stifte:
nein
Länge:
210 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
272 g
Oberfläche:
grau atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 90° °
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Wellendurchmesser:
40 - 100 Ø mm
Spitze Durchmesser:
2.3 Ø mm
Formbezeichnung:
DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen
Artikellänge:
210 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, außen-sicherungsringzange knipex, greifring zange, sprengringzangen set, sprengringzange, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker, federsplint
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.