Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 35 82 145 Elektronik-Greifzange mit durchgestecktem Gelenk mit Mehrkomponenten-Hüllen 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-35 82 145
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 82 145
EAN/GTIN:
     4003773039396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
35 82 145 Elektronik-Greifzange Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl. Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. 45° gewinkelte flach-runde Backen, glatt geschliffene Greifflächen. 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen. - Backenlänge (B): 31,1mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 8,5mm - Spitzenbreite (E): 2,5mm - Spitzendicke (F): 1,8mm - Kopfbreite (A): 13,0mm - Abmessung Winkel: 45
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
145 mm
Artikelnummer:
35 82 145
EAN Code:
4003773039396
Produkt-Name:
Elektronik-Greifzange mit durchgestecktem Gelenk
Schnabel-Länge:
31.1 mm
funkenfrei (J/N):
N
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Kennzeichnung:
DIN ISO 9655
Hersteller-Produktbezeichnung:
Elektronik-Greifzange mit durchgestecktem Gelenk
Masse:
86 kg
Form:
8 / 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen / flach-runde Backen
Mit Schneidvorrichtung:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Sperrvorrichtung:
nein
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
nein
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Geeignet für SMA-Stecker:
nein
Geeignet für LC-Stecker:
nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
nein
Gewicht:
102 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
spiegelpoliert
Kopfwinkel:
45 mm
Kopfbreite:
13 mm
Backenlänge:
31.1 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
8.5 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Spitzendicke:
1.8 mm
Spitzenbreite:
2.5 mm
Formbezeichnung:
45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen
Artikellänge:
145 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, elektronik-spitzzange knipex gebogen, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.