Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 29 25 160 Telefonzange mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-29 25 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     29 25 160
EAN/GTIN:
     4003773043478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
29 25 160 Telefonzange Besonders schlanke, feine Spitzen. auch als Löt-Spitzzange zu verwenden. Greifflächen kreuzgezahnt. flach-runde Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (W4): 2,0mm - Spitzendicke (T2): 2,0mm - Backenlänge (L3): 54,0mm - Kopfbreite (W3): 14,0mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Pressform:
sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Länge der Backen:
54 mm
Kopfbreite:
14 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
160 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Geeignet für Glasfaser:
nein
Gewicht:
139 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
verchromt
Backenlänge:
54 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
9 mm
Spitzendicke:
2 mm
Spitzenbreite:
2 mm
Formbezeichnung:
flach-runde Backen
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Langbeckzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), elektronik-spitzzange knipex gebogen, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, kleine zange
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.