Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 25 02 160 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-25 02 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 02 160
EAN/GTIN:
     4003773023166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange
25 02 160 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
160 mm
Artikelnummer:
25 02 160
EAN Code:
4003773023166
Produkt-Name:
Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)
Schnabel-Länge:
50 mm
funkenfrei (J/N):
N
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Kennzeichnung:
DIN ISO 5745
Hersteller-Produktbezeichnung:
Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)
Masse:
144 kg
Form:
0 / gerade Backen / flach-runde Backen | gerade
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Pressform:
sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Länge der Backen:
50 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Geeignet für Glasfaser:
nein
Gewicht:
144 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit Facette
Backenlänge:
50 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
9 mm
Spitzendicke:
2.5 mm
Spitzenbreite:
3 mm
Formbezeichnung:
gerade Backen
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, knipex flachrundzange gerade 160mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, spitzzange klein, nws
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.