Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flachzange 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1153-20 05 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     20 05 160
EAN/GTIN:
     4003773042457
Suchbegriffe:
Feinspitzpinzette
Flachzange
Spitzpinzette
flachzange knipex
Flache, kurze, breite Backen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Zange:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Norm:
DIN ISO 5745
L3:
30.00 mm
T1:
9.50 mm
W3:
17.00 mm
Zolltarifnummer:
82032090
Ursprungsland:
DE
ILN:
4003773000006
Länge:
160 mm; 165.00 mm; 160
Gewicht netto:
176 g
Breite:
90.00 mm
Höhe:
13.00 mm
Volumen:
0,116 cdm
Artikelnummer:
20 05 160
Ausführung der Griffisolierung:
Sonstige
EAN Code:
4003773042457
Hersteller-Name:
Knipex
Hersteller-Produktbezeichnung:
Flachzange 160 mm
Produkt-Name:
Flachzange 160 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG