Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 20 05 140 Flachzange mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-20 05 140
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     20 05 140
EAN/GTIN:
     4003773042464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
20 05 140 Flachzange flache, kurze, breite Backen. Geeignet fürs Greifen von Flachmaterialien an leicht zugänglichen Stellen. Greifflächen gezahnt. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Backenlänge (L3): 28,0mm - Kopfbreite (W3): 15,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
28 mm
Kopfbreite:
15.5 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
140 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
136 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
verchromt
Backenlänge:
28 mm
Backenform:
flache Backen
Backendicke (Gelenk):
9.5 mm
Artikellänge:
140 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, flachzange knipex 140mm, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.