Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 16 80 125 SB Universal-Abmantelungswerkzeug 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-16 80 125 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 80 125 SB
EAN/GTIN:
     4003773040828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
16 80 125 SB Universal-Abmantelungswerkzeug Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet. Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen. Zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 8 — 13mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 8 – 13mm - Kabeltyp: Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Gewicht:
75 g
Kabeltypen:
Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
Abisolierwert Durchmesser:
8 - 13 Ø mm
Abisolierwert mm²:
8 - 13 mm²
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
Längsschnitt:
true
Rundschnitt:
true
Spiralschnitt:
false
Kerbtiefe einstellbar:
false
Auswechselbare Messer:
false
Abisolierbereich Durchmesser:
8 mm | 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
8 mm² | 13 mm²
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser knipex, abisolier messer, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.