Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abmantelungswerkzeug für Flach- und Rundkabel 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16 64 125 SB
16 64 125 SB
application
application
Flachbandkabel
application
mit Öffnungsfeder
Artikel-Nr.:
     C1153-16 64 125 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 64 125 SB
EAN/GTIN:
     4003773076933
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Für Flachkabel bis 12 mm Breite. Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel Ø 4,0 bis 13,0 mm (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²). Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14). Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Flachkabel 12 mm / Rundkabel 4 - 13 mm
Kabeltypen:
Flachkabel 12 mm / Rundkabel Ø 4 - 13 mm
Abisolierwerte Quadratmillimeter:
0,8 - 2,5 mm²
Länge:
125 mm
Gewicht netto:
48 g
Verpackung Breite:
113.00 mm
Verpackung Höhe:
91.00 mm
Verpackung Länge:
343.00 mm
Verpackung Volumen:
3,527 dm³
RoHs:
n
AAA003f001:
48
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
2211C SL005
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.