| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-16 49 150 Herst.-Nr.: 16 49 150 EAN/GTIN: 4003773026716 |
| | |
|
| | |
| 16 49 150 Ersatzklinge für 16 40 150 Zum Abmanteln von Rundkabeln ab Ø 25,0 mm. Entfernt alle Kabelmäntel von Standardleitungen. Geeignet für Umfangs- und Längsschnitt. Schnitttiefe einstellbar bis 5,0 mm. Auswechselbare Klinge (beidseitig verwendbar). SB-Karte/Blister. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Gewicht: | 5 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Haken-Klinge, Hakenklinge, abisolierzange knipex, haken klinge, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |