Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 16 40 150 Abmantelungswerkzeug glasfaserverstärktes Polyamid 150 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-16 40 150
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 40 150
EAN/GTIN:
     4003773026709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
16 40 150 Abmantelungswerkzeug Zum Abmanteln von Rundkabeln ab Ø 25,0 mm. Entfernt alle Kabelmäntel von Standardleitungen. Geeignet für Umfangs- und Längsschnitt. Schnitttiefe einstellbar bis 5,0 mm. Auswechselbare Klinge (beidseitig verwendbar). SB-Karte/Blister. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø > 25 mm
Weitere Informationen:
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Gewicht:
210 g
Griffe:
glasfaserverstärktes Polyamid
Artikellänge:
150 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, abisoliermesser knipex, abisolier messer, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
16 49 150 01
ab € 14,40*
Sonstiges
Knipex
16 49 150
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.