Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 14 26 160 Abisolier-Seitenschneider isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-14 26 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     14 26 160
EAN/GTIN:
     4003773040279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
14 26 160 Abisolier-Seitenschneider mit langer Schneide. Hohe Schneidleistung durch hohe Übersetzung. Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm². Komfortables Schneiden von NYM-Kabeln bis 5 x 2,5 mm². Lange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 1,5 / 2,5mm² - AWG: 16 / 14 - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
ja
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
160 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
238 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Kopf:
verchromt
Facette:
Schneide mit kleiner Facette
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Seitenschneider, Abisolierseitenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex vde-seitenschneider 160 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.