| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-13 96 200 Herst.-Nr.: 13 96 200 EAN/GTIN: 4003773075110 |
| | |
|
| | |
| 13 96 200 Elektro-Installationszange 6 Funktionen in einer Zange. zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. bei den Modellen mit im Gelenk integrierter Öffnungsfeder hält die aktivierte Sperrklinke die Schneiden geschlossen während die anderen Funktionen erhalten bleiben. mit dem intelligenten Zuhaltemechanismus kann man greifen ohne die Zange zu öffnen. Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt.. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 — 1,5mm² / 2,5mm² - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 2,5mm² - AWG: 1 / 0 - VDE-geprüft: ja Weitere Informationen: | | Isoliert: | ja | Oberflächenschutz: | sonstige | Mit Drahtschneider: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Abisolierlänge einstellbar: | nein | Griffausführung: | 2-Komponenten | ESD geprüft: | nein | Länge: | 200 mm | VDE geprüft: | ja | Gewicht: | 276 g | Oberfläche: | verchromt | Griffe: | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft | Kopf: | verchromt | Kapazität mm²: | 0.5 - 2.5 mm² | Crimpprofil: | Dorn-Crimp | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): | 15 Ø mm | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: | 50 mm | Backenform: | flache Backen | Gelenkausführung: | Geschraubtes Gelenk | Norm IEC: | IEC 60900 | Abisolierwert Einzeladern: | 0.75 - 1.5 mm² | Artikellänge: | 200 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3fach Zange, Dreifachzange, Elektro-Installationszange, Elektronik-Kombizange, Elektronikkombizange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kabelschere 200 mm, 3fach zange, knipex drahtschneider, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |