Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 13 66 180 StriX® Abisolierzangen mit Kabelschere isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-13 66 180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 66 180
EAN/GTIN:
     4003773081319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
13 66 180 KNIPEX StriX® Abisolierzange mit Kabelschere – zwei unentbehrliche Werkzeuge der Elektroinstallation in einer Zange. Integrierte Kabelschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²). Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 57 HRC. Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff oder Gummiisolation bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt. Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm) durch Abstufung in der Backe. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10,0mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 8 - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Gesamtlänge:
180 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
215 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Kopf:
verchromt
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
15 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
50 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, entmantler, abmantler, lsa, kabelzange
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.