| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-13 02 160 Herst.-Nr.: 13 02 160 EAN/GTIN: 4003773010470 |
| | |
|
| | |
| 13 02 160 Verdrahtungszange die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten. Geeignet zum Schneiden, Biegen, Greifen, Crimpen und Abisolieren. Zum Greifen und Biegen von Drähten. Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Mit Präzisions-Abisolierlöchern. Zum Crimpen von Aderendhülsen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5mm² Weitere Informationen: | | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Auswechselbare Messer: | nein | Abisolierbereich Querschnitt: | 0.50 mm² | 0.75 mm² | Gewicht: | 139 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide mit Facette | Backenform: | flache Backen | Abisolierwert mm²: | 0.5 - 0.75 mm² | Artikellänge: | 160 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3fach Zange, Dreifachzange, Flachzange, knipex flachzange 160mm, 3fach zange, abisolierer knipex, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |