Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 12 80 040 SB Mini-Abisolierwerkzeug 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-12 80 040 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 80 040 SB
EAN/GTIN:
     4003773071655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 80 040 SB Mini-Abisolierwerkzeug Präzises Abisolieren durch stufenweise Einstellung des Werkzeugs auf den Leiterdurchmesser. Mit Drahtschneider. Mit Längenanschlag: einstellbar von 4,0 bis 15,0 mm. Mit Sperrklinke. für dünne Cu-Leiter Ø 0,12 bis 0,4 mm. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,12 — 0,4mm - AWG: 36 — 26
Weitere Informationen:
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Auswechselbare Messer:
nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.12 mm | 0.40 mm
Gewicht:
35 g
AWG:
36 - 26
Abisolierwert Durchmesser:
0.12 - 0.4 Ø mm
Artikellänge:
100 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange knipex, abisolierzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.