Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Automatische Abisolierzange 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
12 62 180
12 62 180
application
application
mit Öffnungsfeder
application
application
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773054573
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 62 180
EAN/GTIN:
     4003773054573
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierzange
Abmantelwerkzeug
Automatik-Abisolierzange
Kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar
Weitere Informationen:
Abisolierwerte Quadratmillimeter:
0,2 - 6,0 mm²
AWG:
24 - 10
Länge:
180 mm | 180
Gewicht netto:
151 g
Verpackung Länge:
195.00 mm
Verpackung Breite:
75.00 mm
Verpackung Höhe:
28.00 mm
Verpackung Volumen:
0,655 dm³
RoHs:
n
Artikelnummer:
12 62 180
Ausführung der Griffisolierung:
Sonstige
EAN Code:
4003773054573
Hersteller-Name:
Knipex
Hersteller-Produktbezeichnung:
Automatische Abisolierzange 180 mm
Produkt-Name:
Automatische Abisolierzange 180 mm
AAA002f001:
180
AAD140f001:
false | -
AAA003f001:
151 | -
Abisolierbereich AWG:
24 | 10
Mit Drahtschneider:
true
Isoliert:
false
Schutzisoliert 1000 V:
false
VDE geprüft:
false
ESD geprüft:
false
AAD146f001:
-
AAD147f001:
-
AAA000f001:
-
AAD139f001:
-
AAB322f001:
-
AAD148f001:
-
AAD149f001:
-
Angebote (45)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 19,96*
€ 22,58*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 20,12*
€ 22,72*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 22,76*
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,12*
€ 22,94*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,40*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 69 21
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.