Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 50 200
12 50 200
application
application
mit Öffnungsfeder
application
Artikel-Nr.:
     C1153-12 50 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 50 200
EAN/GTIN:
     4003773034407
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Abisolierwerte Quadratmillimeter:
2,5 - 16,0 mm²
AWG:
13 - 5
Länge:
200 mm | 200
Gewicht netto:
200 g
Verpackung Länge:
200.00 mm
Verpackung Volumen:
0,368 dm³
Verpackung Breite:
59.00 mm
Verpackung Höhe:
17.00 mm
RoHs:
n
Artikelnummer:
12 50 200
Ausführung der Griffisolierung:
Sonstige
EAN Code:
4003773034407
Hersteller-Name:
Knipex
Hersteller-Produktbezeichnung:
Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm
Produkt-Name:
Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm
AAA002f001:
200
AAD148f001:
true
AAD140f001:
false | -
AAA003f001:
200 | -
Abisolierbereich AWG:
13 | 5
Mit Drahtschneider:
true
Isoliert:
false
Schutzisoliert 1000 V:
false
VDE geprüft:
false
ESD geprüft:
false
AAD146f001:
-
AAD147f001:
-
AAA000f001:
-
AAD139f001:
-
AAB322f001:
-
AAD149f001:
-
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 49 02
ab € 2,66*
Zubehör
Knipex
12 49 01
ab € 10,35*
Zubehör
Knipex
12 59 01
ab € 12,20*
Zubehör
Knipex
12 49 03
ab € 1,53*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,36*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.