Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abisolierzange verchromt tauchisoliert, VDE-geprüft 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11 17 160
11 17 160
application
application
isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 V AC/1500 V DC
VDE-geprüft, auch gemäß GPSG
Artikel-Nr.:
     C1153-11 17 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     11 17 160
EAN/GTIN:
     4003773015505
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 10 mm2 knipex
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Zange:
verchromt
Griffe:
tauchisoliert, VDE-geprüft
Abisolierwerte Quadratmillimeter:
10,0 mm²
AWG:
7
Länge:
160 mm | 160
Gewicht netto:
181 g
Verpackung Länge:
170.00 mm
Verpackung Breite:
65.00 mm
Verpackung Höhe:
30.00 mm
Verpackung Volumen:
0,276 dm³
RoHs:
n
VDE-geprüft:
ja
1000V-isoliert:
ja
isoliert nach DIN EN 60900:
ja
Artikelnummer:
11 17 160
Ausführung der Griffisolierung:
EN 60900 VDE-isoliert
EAN Code:
4003773015505
Hersteller-Name:
Knipex
Hersteller-Produktbezeichnung:
Abisolierzange verchromt tauchisoliert, VDE-geprüft 160 mm
Produkt-Name:
Abisolierzange verchromt tauchisoliert, VDE-geprüft 160 mm
AAA002f001:
160
AAB322f001:
AAE544v001 | -
AAD140f001:
true
AAA003f001:
181 | -
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
true
ESD geprüft:
false
AAD146f001:
-
AAD147f001:
-
AAA000f001:
-
AAD139f001:
-
AAD148f001:
-
AAD149f001:
-
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange knipex, abisolierzange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.