| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-03 06 200 Herst.-Nr.: 03 06 200 EAN/GTIN: 4003773033776 |
| | |
|
| | |
| 03 06 200 Kombizange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm² - VDE-geprüft: ja Weitere Informationen: | | Isoliert: | ja | Oberflächenschutz: | sonstige | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Vorstehende Schneide: | nein | Griffausführung: | 2-Komponenten | ESD geprüft: | nein | Länge: | 200 mm | VDE geprüft: | ja | Gewicht: | 355 g | Oberfläche: | verchromt | Griffe: | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft | Kopf: | verchromt | Facette: | Schneide mit Facette | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): | 13 Ø mm | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: | 16 mm | Norm DIN: | DIN ISO 5746, DIN EN 60900 | Norm IEC: | IEC 60900 | Artikellänge: | 200 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, knipex vde kombinationszange 200 mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, trockenbau werkzeug, trockenbau, kolbenringspannband, pliers, gleithammer, kolbenringzange, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, trockenbau zange, engineer, schlauchklemme, mini zange, krimperzange, klauke, zangen, schlauchklemmen, achsmanschettenzange |
| | |
| |