Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 02 02 180 Kraft-Kombizange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-02 02 180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 02 180
EAN/GTIN:
     4003773034896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
02 02 180 Kraft-Kombizange 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen. Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz. Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung. Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen. Lange Schneiden für dickere Kabel. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 11,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm²
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit Facette
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
11.5 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
16 mm
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Isoliert:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
false
Vorstehende Schneide:
false
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
false
Länge:
180 mm
VDE geprüft:
false
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, knipex kombinationszange 180mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, trockenbau werkzeug, trockenbau, kolbenringspannband, pliers, gleithammer, kolbenringzange, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, trockenbau zange, engineer, schlauchklemme, mini zange, krimperzange, klauke, zangen, schlauchklemmen, achsmanschettenzange
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.