Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 31 20 V03 Zangen-Set 1 x 86 03 180, 1 x 87 01 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242633
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 31 20 V03
EAN/GTIN:
     4003773078104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
00 31 20 V03 Zangen-Set Im Lieferumfang für Art.-Nr. 00 31 20 V03 enthalten sind: 1 x Zangenschlüssel 180 mm, 1 x Wasserpumpenzange 250 mm. Lieferumfang: 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
620 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zangenschlüssel, wasserpumpenzange knipex 180mm, zangen satz, zangen-satz knipex, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, achsmanschettenzange, nws
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,78*
€ 58,76*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,57*
€ 59,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,49*
€ 59,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 61,19*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 50,78*
€ 62,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 176,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 01 250
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.