Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 21 HK S Werkzeugkoffer "Vision27" Sanitär 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 21 HK S
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 21 HK S
EAN/GTIN:
     4003773080671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
00 21 21 HK S Werkzeugkoffer "Vision27" Sanitär bestückt mit 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Max. Zuladung: 20 kg. 27 Liter Fassungsvermögen. Für umfangreiche Arbeiten im Sanitärbereich und der Haustechnik. Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten. Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl. Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 200 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 190 mm. Con-Pearl® ist ein eingetragenes Warenzeichen der friedola TECH GmbH. - Abmessung Breite außen (innen): 480mm 460mm - Abmessung Höhe außen (innen): 380mm 310mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 200mm 190mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme, 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange, 1 x 74 06 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider, 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4"), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 006110 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i, 1 x 6120 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 006154 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 162i PH (PH2 x 100 mm), 1 x 006152 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 6172 Wera 167 i (TX15), 1 x 6174 Wera 167 i (TX20), 1 x 6176 Wera 167 i (TX25), 1 x 18266 Wera Schraubmeißel Schlitz 932 A (1,2 x 7,0 x 125), 1 x 18268 Wera Schraubmeißel Schlitz 932 A (1,6 x 9,0 x 150), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 340 250 1 Rennsteig Maurermeißel (250 mm), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 90958 Heyco Express Schlüssel (M 10), 1 x 16640003 Heyco Sicherheits-Cuttermesser (18 mm), 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug,
Weitere Informationen:
Gewicht:
9955 g
Abmessung Breite außen (innen):
480 (460) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
380 (310) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
200 (190) mm
RoHs:
n
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, DIN 340, DIN 340 Metallbohrer, DIN 340 Spiralbohrer, DIN 340 Tieflochbohrer, DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Elektriker Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugkoffer gefüllt, werkzeugbox, knipex werkzeugbox, toolbox, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer, schraubenkoffer
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,39*
€ 645,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,25*
€ 629,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,84*
€ 622,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 21,78*
Sonstiges
Knipex
74 06 180
ab € 24,49*
Sonstiges
Knipex
86 03 250
ab € 36,31*
Sonstiges
Knipex
87 01 250
ab € 17,46*
Sonstiges
Knipex
87 01 400
ab € 40,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.