Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 20 Werkzeugkoffer "Vision24" Elektro 20-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 20
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 20
EAN/GTIN:
     4003773052166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 20 Werkzeugkoffer "Vision24" Elektro bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Max. Zuladung: 20 kg. 24 Liter Fassungsvermögen. Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten. Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl. Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 180 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 170 mm. Con-Pearl® ist ein eingetragenes Warenzeichen der friedola TECH GmbH. Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser, 1 x 95 16 200 KNIPEX Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 03 06 180 KNIPEX Kombizange, 1 x 87 03 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm), 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (6,5 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider, 1 x 74 06 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider, 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm),
Weitere Informationen:
Gewicht:
7560 g
RoHs:
n
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, toolbox, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 484,69* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,37*
€ 615,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,92*
€ 602,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,28*
€ 583,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,69*
€ 576,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 20 LE
ab € 156,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.