Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 06 HK S Werkzeugkoffer „BIG Basic Move" Sanitär 31-teilig 515 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 06 HK S
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 06 HK S
EAN/GTIN:
     4003773084266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
00 21 06 HK S Werkzeugkoffer „BIG Basic Move" Sanitär Bestückt mit vier KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 31 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 33 Liter Fassungsvermögen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen. Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite. Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. - Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm - Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm Lieferumfang: 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange (300 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 031582 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 031587 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 031588 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 031601 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162 i (PH1 x 80 mm), 1 x 031603 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162 i (PH2 x 100 mm), 1 x 306125 Haunstetter PUK®-Säge (150 x 240 mm), 1 x 75040-015 Picard Flachpinsel (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Gipsbecher (127 x 94), 1 x 75075-040 Picard Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm), 1 x 75060-005 Picard Stahl-Drahtbürste, 5-reihig (280 mm), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 15212 Stabila Zimmermannsbleistift, 1 x 90958 Heyco Express Schlüssel (M 10), 1 x 1664000000 Heyco Abbrechklingenmesser (18 mm), 1 x 6135-0 Zenten Rohrabschneider (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"), 1 x 3003010119 Ruthe Schlosserhammer, 300 g (300 g),
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
ja
Gewicht:
10855 g
Artikellänge:
515 mm
Abmessung Breite außen (innen):
430 (350) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
280 (200) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
515 (480) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugkoffer abs, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, toolbox, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,22*
€ 463,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,12*
€ 447,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,67*
€ 433,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 06 LE
ab € 176,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.