| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 20 18 Herst.-Nr.: 00 20 18 EAN/GTIN: 4003773033073 |
| | |
|
| | |
| 00 20 18 Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 8-teilig, bestückt mit zwei Elektronikzangen und sechs Elektronik-Schraubendrehern. praktische Aufbewahrungs-Box, aus schlagfestem Kunststoff, mit Schaumstoffeinlagen. Lieferumfang: 1 x 35 22 115 KNIPEX Elektronik-Greifzange mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 118008 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH1 x 80 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | ja | Gewicht: | 420 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikkombizange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, sortiment werkzeug knipex, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 8 teilig, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, plombenzange |
| | |
| |