| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 20 17 Herst.-Nr.: 00 20 17 EAN/GTIN: 4003773031222 |
| | |
|
| | |
| 00 20 17 Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 6-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend. Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss. Lieferumfang: 1 x 35 12 115 ESD KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD, 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD, 1 x 35 42 115 ESD KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD, 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX Elektronik-Seitenschneider ESD, 1 x 77 32 115 ESD KNIPEX Elektronik-Seitenschneider ESD, 1 x 64 32 120 ESD KNIPEX Elektronik-Vornschneider ESD, Weitere Informationen: | | Gewicht: | 640 g | Artikellänge: | 220 mm | RoHs: | n | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | false | Elektromonteur-Set: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Halbrundzange, Elektronik-Radiozange, Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, beisszange knipex 250 mm, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, plombenzange |
| | |
| |