Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 20 09 V02 Cobra®-Paket 1 x 87 01 150, 1 x 87 01 250, 1 x 87 01 300 (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     4012-790901
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 09 V02
EAN/GTIN:
     4003773074793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
00 20 09 V02 KNIPEX Cobra®-Paket Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Zangen grau atramentiert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. SB-Karte/Blister. Lieferumfang: 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (300 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
ja
Gewicht:
1220 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex zangen-satz 3-teilig, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, zangen set, zangenset, zangen, zange, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,60*
€ 63,72*
1 Tag
201
pro Stück
€ 7,90*
ab € 54,72*
€ 63,75*
1 Tag
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 64,04*
3 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 55,42*
€ 64,61*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,83*
€ 64,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 01 180
ab € 15,19*
Sonstiges
Knipex
87 01 250
ab € 16,06*
Sonstiges
Knipex
87 01 300
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.