| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 19 56 Herst.-Nr.: 00 19 56 EAN/GTIN: 4003773030973 |
| | |
|
| | |
| 00 19 56 Sicherungsringzangen-Set Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Abmessungen, geöffnet (L x H): 315 x 275 mm. vier gängige Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe. Lieferumfang: 1 x 44 11 J2 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 44 21 J21 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 46 11 A2 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm), 1 x 46 21 A21 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | Tasche | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | nein | Gewicht: | 720 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, außen-sicherungsringzange knipex, greifring zange, werkzeugrolle polyester, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, sprengringzangen set, nws, segeringen zangen set |
| | |
| |