| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 19 55 S4 Herst.-Nr.: 00 19 55 S4 EAN/GTIN: 4003773077817 |
| | |
|
| | |
| 00 19 55 S4 Zangenschlüssel-Set Zangenschlüssel von KNIPEX sind hervorragend geeignet zum schonenden Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Ersetzen jeweils einen ganzen Satz Schraubenschlüssel. Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss. Lieferumfang: 1 x 86 03 125 KNIPEX Mini-Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (125 mm), 1 x 86 03 150 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (150 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 86 03 300 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (300 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | nein | Gewicht: | 2015 g | Artikellänge: | 340 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zangenschlüssel, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, achsmanschettenzange, nws |
| | |
| |